ターミナル フェルール 6AWG クリンプ グリーン

ターミナル フェルール 6AWG クリンプ グリーン WEIDMULLER

仕様ワイヤー フェルール タイプ:シングルワイヤー 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16mmイ ピン 長さ:18mm 絶縁体 色:グリーン 製品群:- 全長:28mm 絶縁体 材質:プラスチック アズワン品番65-1547-03 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53098738 566000000
8,150
7,790
8,569 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする