パネルヒーター 小型 足元ヒーター 折りたたみ 省エネ 速暖 自動OFFタイマー

パネルヒーター 小型 足元ヒーター 折りたたみ 省エネ 速暖 自動OFFタイマー SunRuck パネルヒーター 小型 足元ヒーター 折りたたみ 省エネ 速暖 自動OFFタイマー SunRuck パネルヒーター 小型 足元ヒーター 折りたたみ 省エネ 速暖 自動OFFタイマー SunRuck パネルヒーター 小型 足元ヒーター 折りたたみ 省エネ 速暖 自動OFFタイマー SunRuck パネルヒーター 小型 足元ヒーター 折りたたみ 省エネ 速暖 自動OFFタイマー SunRuck パネルヒーター 小型 足元ヒーター 折りたたみ 省エネ 速暖 自動OFFタイマー SunRuck パネルヒーター 小型 足元ヒーター 折りたたみ 省エネ 速暖 自動OFFタイマー SunRuck パネルヒーター 小型 足元ヒーター 折りたたみ 省エネ 速暖 自動OFFタイマー SunRuck

省エネ、環境に優しいパネルヒーターで、空気を汚さず、乾燥を防ぎひざ下全体を暖めます。
3段階の温度調節が可能で、30秒で加熱、約1分で暖まる速暖で最高温度は65度となっており、お好みの暖かさでお使いいただけます。
3時間自動OFFタイマー付き、45度傾倒自動OFF機能、高温過熱保護機能といった3つの安心安全装置が備わっているので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してご利用いただけます。
3つに折りたため持ち運びや移動も楽々、薄型でコンパクトに収納もできます。
1時間あたりの電気代の比較をするとこたつよりもかなり安く、電気代もお得になります。
パネルヒーターとひざ掛けを併用することで、こたつのような暖かさになります。

用途・リビング、デスクワーク、キッチン、オフィス、背中やペットにも。 質量(kg)約1.55 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約100 幅(cm)104 電源コード(m)約1.5 高さ(cm)51 奥行き(cm)2.5 収納時寸法(cm)W39.5×D4.5×H51 加熱温度(℃)調節範囲:約60±5~40±5 内容量1台
注意
※・平らな場所でご使用ください。・電源スイッチが右側および内側にくるように設置してください。・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53190176 SR-PH010-GY
オープン
10,900
11,990 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする