ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角30° Q+98

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角30° Q+98 - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、調光器別売径(Φmm)144埋め込み深さ(mm)148RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル20°従来光源CDM-T70W相当内容量1台
注意
※電源別売
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53492086LZD-93125DBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装Q+4000白色
29,000
取扱い終了
返品不可
53492095LZD-93125DWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装Q+4000白色
29,000
取扱い終了
返品不可
53492104LZD-93125EBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装Q+3500温白色
29,000
取扱い終了
返品不可
53492120LZD-93125EWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装Q+3500温白色
29,000
取扱い終了
返品不可
53492129LZD-93125GBW枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装Q+3000電球色
29,000
取扱い終了
返品不可
53492138LZD-93125GWW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装Q+3000電球色
29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする