養生両面テープ (半透明)

養生両面テープ (半透明) ホリコー

しっかり固定し、糊残りは少ない 両面養生テープ

用途玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなど 基材樹脂クロス テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤アクリル系 主な用途養生 ボールタックNo.12 粘着力(N/25mm)7.9 保持力(ズレmm)0.11 RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53525065 WT-575 1箱(40巻) 25
オープン
9,900
10,890 (税込)
5日以内出荷

返品不可
53525074 WT-575 1箱(30巻) 50
オープン
9,900
10,890 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする