20cm深皿
緑のオリーブが目に鮮やかなデザイン。爽やかなそよ風さえ寄り添って、食事を心地よいひとときにしてくれます。
用途環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。
仕様オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質バイオマスメラミン(バイオマス20)
寸法(mm)202×46
容量(mL)770
シリーズオリーブ
電子レンジ×
食器洗浄機○
内容量1個