EXERACER (エクセレーサー)

EXERACER (エクセレーサー) IRC EXERACER (エクセレーサー) IRC EXERACER (エクセレーサー) IRC EXERACER (エクセレーサー) IRC EXERACER (エクセレーサー) IRC

耐摩耗性が従来品比50%、グリップ力が14%向上。
サイド部分のパターンに起因するでっぱりをなくしたことで、手の痛みを軽減。
豊富なカラーバリエーションも魅力のモデル。<抗菌ゴム使用>
車いすをおしゃれにカスタマイズできるカラーバリエーション展開

セット内容タイヤ(1本バラ) ビードスチール 標準空気圧(kPa)700 標準空気圧(PSI)100 内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54579396 190664 グレー WO 25-501(22×1-3/8) 235 W/O 【IRC】190664
オープン
5,990
6,589 (税込)
7日以内出荷
54579405 190665 ブラック WO 25-501(22×1-3/8) 235 W/O 【IRC】190665
オープン
5,990
6,589 (税込)
7日以内出荷
54579414 190666 グレー WO 25-520(24×1) 240 W/O 【IRC】190666
オープン
5,990
6,589 (税込)
7日以内出荷
54579430 190670 イエロー WO 25-540(24×1-3/8) 250 W/O 【IRC】190670
オープン
5,990
6,589 (税込)
7日以内出荷
54579439 190667 グレー WO 25-540(24×1-3/8) 250 W/O 【IRC】190667
オープン
5,990
6,589 (税込)
7日以内出荷
54579448 190668 ブラック WO 25-540(24×1-3/8) 250 W/O 【IRC】190668
オープン
5,990
6,589 (税込)
7日以内出荷
54579457 190671 ブルー WO 25-540(24×1-3/8) 250 W/O 【IRC】190671
オープン
5,990
6,589 (税込)
7日以内出荷
54579466 190669 レッド WO 25-540(24×1-3/8) 250 W/O 【IRC】190669
オープン
5,990
6,589 (税込)
7日以内出荷
54579475 194011 グレー HE 25-559(26×1.50) 260 H/E 【IRC】194011
オープン
5,990
6,589 (税込)
7日以内出荷
54579484 194012 ブラック HE 25-559(26×1.50) 260 H/E 【IRC】194012
オープン
5,990
6,589 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする