MYTHOS XC (ミトスXC)

MYTHOS XC (ミトスXC) IRC

クロスカントリーにおいて、幅広い路面状況に対応するパターン設計。
センター部はスムーズな転がりとトラクションを得られるノブ配置、サイド部はやや張り出させてコーナーでのグリップを確保したXCレース向けモデル。
26、27.5、29インチをラインアップ。
勝つためのXCレース用タイヤ
軽量XCタイヤ
豊富なサイズ展開

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック ビードアラミド 内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイプ
標準空気圧(kPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54580586 19638Z HE 26×1.95 515 H/E 【IRC】19638Z 250-400
5,400
4,990
5,489 (税込)
7日以内出荷
54580595 19631W HE 26×2.10 590 H/E 【IRC】19631W 250-400
5,400
4,990
5,489 (税込)
7日以内出荷
54580604 19634V HE 26×2.25 600 H/E 【IRC】19634V 250-400
5,400
4,990
5,489 (税込)
7日以内出荷
54580620 186261 WO 650×52B(27.5×2.10) 590 W/O 【IRC】186261 250-300
5,400
4,990
5,489 (税込)
7日以内出荷
54580629 190557 WO 700×52C(29×2.10) 625 W/O 【IRC】190557 250-400
5,400
4,990
5,489 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする