HARDIES (ハーディーズ)

HARDIES (ハーディーズ) IRC

アグレッシブなストリート&パークライドにもビクともしないタフネスモデル。
路面やセクションを確実にホールドするパターン設計で、あらゆる状況でもハードに使える。125PSI のハイプレッシャーにも対応。
20インチBMX向けタイヤ
パーク&ストリートでの走行も可能

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズHE 20×1.95 質量(g)580 タイプH/E No.【IRC】195384 ビードスチール 標準空気圧(kPa)850 標準空気圧(PSI)125 内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54579606 195384
3,700
3,590
3,949 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする