石こうボード壁対応隠せるトイレットペーパーホルダー タワー ブラック

石こうボード壁対応隠せるトイレットペーパーホルダー タワー ブラック 山崎実業 石こうボード壁対応隠せるトイレットペーパーホルダー タワー ブラック 山崎実業 石こうボード壁対応隠せるトイレットペーパーホルダー タワー ブラック 山崎実業 石こうボード壁対応隠せるトイレットペーパーホルダー タワー ブラック 山崎実業 石こうボード壁対応隠せるトイレットペーパーホルダー タワー ブラック 山崎実業

付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 取付可能対象【壁面】(石こうボードピン使用時)壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、(木ネジ使用時)柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 材質【本体】スチール(粉体塗装)【蓋】天然木積層合板【取り付けベース×2】ABS樹脂 ブラック 質量(g)約2500 幅(cm)(スリット)1.2 対応W11.5×Φ13.8cm以内のトイレットペーパーロール×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.2×15×50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×13.8×47 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54583727 1994
オープン
4,500
4,950 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする