石こうボード壁対応フローリングワイパーホルダー タワー ブラック

石こうボード壁対応フローリングワイパーホルダー タワー ブラック 山崎実業 石こうボード壁対応フローリングワイパーホルダー タワー ブラック 山崎実業 石こうボード壁対応フローリングワイパーホルダー タワー ブラック 山崎実業 石こうボード壁対応フローリングワイパーホルダー タワー ブラック 山崎実業 石こうボード壁対応フローリングワイパーホルダー タワー ブラック 山崎実業

付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4、クギ×12、キャップ×4)、木ネジ×4 材質本体:スチール(粉体塗装)、取り付けベース×2:ABS樹脂 ブラック 質量(g)約820 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁・紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 シリーズタワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×6×27 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×5×26.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54583885 1998
オープン
2,300
2,530 (税込)
4日以内出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする