マグネット消臭剤ケース タワー L ブラック

マグネット消臭剤ケース タワー L ブラック 山崎実業 マグネット消臭剤ケース タワー L ブラック 山崎実業 マグネット消臭剤ケース タワー L ブラック 山崎実業 マグネット消臭剤ケース タワー L ブラック 山崎実業 マグネット消臭剤ケース タワー L ブラック 山崎実業

材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約420 備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面 シリーズタワー 耐荷重(kg)約0.5 対応約W1×D8.2×H19.6cm以内の消臭剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9.6×20.3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54584314 3664
オープン
1,700
1,870 (税込)
4日以内出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする