石こうボード壁対応消臭剤ケース タワー L ブラック

石こうボード壁対応消臭剤ケース タワー L ブラック 山崎実業 石こうボード壁対応消臭剤ケース タワー L ブラック 山崎実業 石こうボード壁対応消臭剤ケース タワー L ブラック 山崎実業 石こうボード壁対応消臭剤ケース タワー L ブラック 山崎実業 石こうボード壁対応消臭剤ケース タワー L ブラック 山崎実業

付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×1、クギ×6)、木ネジ×2 材質本体:ABS樹脂 ブラック 質量(g)約280 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁・紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 シリーズタワー 耐荷重(kg)約0.5 対応約W1×D8.3×H19.6cm以内の消臭剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9.5×20.3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54584339 3668
オープン
1,700
1,870 (税込)
4日以内出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする