詰め替え用ランドリーボトル タワー ブラック

詰め替え用ランドリーボトル タワー ブラック 山崎実業 詰め替え用ランドリーボトル タワー ブラック 山崎実業 詰め替え用ランドリーボトル タワー ブラック 山崎実業 詰め替え用ランドリーボトル タワー ブラック 山崎実業 詰め替え用ランドリーボトル タワー ブラック 山崎実業

付属品インデックスシール×1 材質容器・蓋:AS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン ブラック 質量(g)約275 シリーズタワー 内容量(mL)容器:7、キャップ:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×11×20 商品タイプ容器のみ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54584375 3588
オープン
1,500
1,650 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする