ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ブラック

ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ブラック 山崎実業 ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ブラック 山崎実業 ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ブラック 山崎実業 ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ブラック 山崎実業 ファイルケース取り付け引っ掛け収納バー タワー ブラック 山崎実業

付属品フック×4 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約100 備考取り付け可能なファイルボックス:約W29.2cm以上、厚み約3mm以下の引っ掛ける縁が水平なファイルボックス シリーズタワー 耐荷重(kg)本体:約1(フック1つあたり約0.25) ※ファイルボックス内に約0.5以上の収納が必要 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.2×3.4×3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54587604 2049
オープン
1,000
1,100 (税込)
4日以内出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする