マグネットプリントケース タワー ブラック

マグネットプリントケース タワー ブラック 山崎実業 マグネットプリントケース タワー ブラック 山崎実業 マグネットプリントケース タワー ブラック 山崎実業 マグネットプリントケース タワー ブラック 山崎実業 マグネットプリントケース タワー ブラック 山崎実業

付属品マグネット×1/滑り止め×2 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約810 備考取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重(kg)マグネット使用時:約2/置き使用時:約1.5(衝撃をゼロとした場合の耐荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×4.2×23.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54587550 4127
オープン
2,000
2,200 (税込)
欠品中

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする