両面コンパクトティッシュ&ウェットシートケース タワー ブラック

両面コンパクトティッシュ&ウェットシートケース タワー ブラック 山崎実業 両面コンパクトティッシュ&ウェットシートケース タワー ブラック 山崎実業 両面コンパクトティッシュ&ウェットシートケース タワー ブラック 山崎実業 両面コンパクトティッシュ&ウェットシートケース タワー ブラック 山崎実業 両面コンパクトティッシュ&ウェットシートケース タワー ブラック 山崎実業

材質本体・蓋:ABS樹脂、ウェットシート用蓋・パッキン:シリコーン ブラック 質量(g)約415 シリーズタワー 対応ソフトパックティッシュ収納部:300枚(150組)までのソフトパックティッシュ(袋入りティッシュ)※箱ティッシュは対応していません。ウェットシート収納部:約W16.5×D4×H10.8cm以内のウェットシート、おしり拭き、お掃除シートなど 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.7×11×11.8 内寸(cm)ソフトパックティッシュ収納部:約W21×D5×H10.8、ウェットシート収納部:約W16.5×D4×H10.8、トレー部:約W20×D9.3、ティッシュ取り出し口:約W16×H2.7、ウェットシート取り出し口:約W5×H4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54588444 2041
オープン
2,600
2,860 (税込)
4日以内出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする