【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EAGLE #1 NASCAR

【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EAGLE #1 NASCAR Goodyear 【サマータイヤ2本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EAGLE #1 NASCAR Goodyear

【タイヤ性能】:
低車外音タイヤ。
アメリカレーシングイメージのホワイトレターはそのままに、好評の「EAGLE RV-S ECO」パターンを踏襲したトレッドデザインを採用し、車検への適合(荷重指数クリア)はもちろん、1BOX特有の問題(ふらつき感や編摩耗)にも対応した第2世代 「EAGLE #1 NASCAR」登場。

用途バン用サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EAGLE #1 NASCAR タイヤサイズ195/80R15 107/105L タイヤ幅(mm)195 リム径(inch)15 偏平率(%)80 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプ商用車・バン 内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※ ホワイトレターを保護するため、メーカーから出荷する際に 保護剤を塗布しています。 保護剤を除去するときは、サイドウォール全体に水もしくは ぬるま湯をかけ、スポンジやウエス等で擦り取ってください。 高圧洗浄機を使用する場合はタイヤ表面に傷をつける 可能性が有りますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55132046 195/80R15 107/105L
42,200
24,900
27,390 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする