メジャー(ストッパー・両面目盛付) EA720HR-155シリーズ

メジャー(ストッパー・両面目盛付) EA720HR-155シリーズ 原度器

たっぷり入るマチと、取り出しやすく保管場所と取らない吊しひも付き。
しっかりとした厚みで丈夫なカサカサとした質感の規格袋。
食品衛生法規格基準適合品。

仕様●型番:DKN1955S●全長:5.5m●幅:19mm●材質:テープ/スチール、バネ/ステンレス●JIS1級品(メートル表示のみ)●両面目盛付●455mmピッチ表示付き●0点補正移動爪●爪ガード形状ケース●爪飛び防止用ダンパー●大型ベルトクリップ●ストラップ付●ストッパー付 アズワン品番65-3888-69 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55313556 EA720HR-155A
2,790
2,690
2,959 (税込)
5日以内出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする