100mm ポケットレベル スケール/マグネット付

100mm ポケットレベル スケール/マグネット付 アズワン

マグネット付
4本線アクリル気泡管
水平・垂直・直角測定可能
スケール付(取引・証明外)
全面が測定面としてご使用できます。
直角定規としても使えます。
透明で目盛付なので、透かして測れます。
薄型・軽量で携帯に便利です。
額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平水出しに便利です。
樹脂製なので測定物に傷が付きにくい。
エアコンプレート、液晶テレビの取付に最適。
強力磁石内蔵で金属面に吸着します。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:100×12×50●重量(g):45●材質:アクリル樹脂●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.4132°以内 アズワン品番65-3888-81 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61142158 EA721K-45
1,420
1,410
1,551 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする