ウーパーファイル 5冊 F3670シリーズ

ウーパーファイル 5冊 F3670シリーズ リヒトラブ

簡単操作でしっかりとまるクリップ式ファイルに色透明表紙が登場。
表紙の色別に分類しやすい。
色透明表紙なので中の書類を確認できます。
とじ具は書類の邪魔になりにくい白色。
書類1枚からしっかり保持するウーパーとじ具。

仕様●材質:表紙/ポリプロピレン(生地厚0.3mm)、とじ具/POM樹脂、ハトメ/ポリカーボネート●本体サイズ:縦300×横225×背幅7mm●適正収容枚数:コピー用紙20枚●規格:A4S型 内容量1冊(5冊)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61234786 F3670-18 65-3341-92
750
 
 
取扱い終了

返品不可
61234795 F3670-0 65-3341-90
750
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする