マシナリーヒンジ MCHシリーズ

マシナリーヒンジ MCHシリーズ Elesa

仕様●マシナリーヒンジ●本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 黒色塗装●ピン:SUS303●スペーサー:ポリアミド ブラック●質量:175g アズワン品番65-5939-44 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57764055 MCH5855SL
1,920
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする