スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM12-01シリーズ

スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM12-01シリーズ ST-SMITH

コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に適しています。指先での操作にフィットするレバー形状です。アンクランプ位置でレバーが固定します。

仕様●スナップクランプ(ダウンミニタイプ)●スナップ方式採用(回転アームダブルロックタイプ)●レバー許容荷重:5N●質量:120g アズワン品番65-6060-97 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57834080 QLSNDM12-01-NP
7,900
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする