ワイド 液晶ディスプレイ VZシリーズ

ワイド 液晶ディスプレイ VZシリーズ ASUS(エイスース)

最薄部でわずか7mmの薄さを実現した極薄設計の液晶ディスプレイですフレームレスデザインを採用しているので、マルチディスプレイで使用する際には、つなぎ目が気にならない圧倒的な没入感を楽しめます8千万:1の驚異的なコントラスト比を実現する高性能なIPSパネルを使用しており、178°の広い視野角と相まってどこから見ても美しい表示が可能です目にやさしいASUS Eye Care技術にも対応しているので、長時間の使用でも快適に使えます

仕様インターフェース:HDMI ×1、D-sub15ピン ×1 電源AC100~240V、消費電力 使用時:15.23W以下、スタンバイ時:0.5W以下 本体調節範囲:上下角度調節(チルト):上22°~下5° サイズ:498×210×380mm(W×D×H)(スタンド含む) 質量:約2.5kg 保証期間:購入日より3年間の日本国内保証 主な付属品:D-sub15ピンケーブル、ACアダプター、保証書 アズワン品番65-3394-04 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61427128 VZ229HE-J
17,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする