防炎 ラグ ウールスコットヘリンボン 13213229シリーズ

防炎 ラグ ウールスコットヘリンボン 13213229シリーズ スミノエ

ホテルで使用されるサイズバリエーション豊富なカーペット、吸湿性に優れたウールカーペット。
様々なホテルへ納入実績のあるコンシェルジュシリーズ、デザイン性、クッション性はもちろん、機能性にも優れたカーペット。
防炎、静電、防汚、防ダニとお部屋で安心してご使用頂けます。
裏面はジュートバックにより、通常の裏材よりも耐久性がよく長持ちします。ウール素材を使用し、夏は吸湿性に優れ涼しく、冬は素材の温かみを感じられ、年間通してご使用頂けるスミノエの自信作です。
+AI9

仕様ウール100% パイル長:7mm/2mm 裏面:ジュートバック 機能1:防炎加工(試験番号E2180228) 機能2:消臭(トリプルフレッシュ)加工 機能3:静電加工(2,800V以下 JIS L-1021-16 23℃ 25%RH 合成底) 機能3:防汚加工 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61483846 13213229 65-3680-56
73,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483855 13213229 65-3680-59
106,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483864 13213229 65-3680-57
84,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483880 13213229 65-3680-47
106,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483889 13213229 65-3680-32
73,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483898 13213229 65-3680-58
95,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483907 13213229 65-3680-43
64,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61483916 13213229 65-3680-33
84,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする