一番摘み 焼海苔 伊曽島

一番摘み 焼海苔 伊曽島 井上海苔店

【三重県産にこだわる。】 直接競り場で厳選し、納得のいく海苔のみを仕入れます。口の中に入れると、とても繊細な旨味や甘味が溶け出し、若く爽やかな香りが口から鼻へ風味良く抜けてゆきます。高級海苔として古くから進物や贈答、奉納の品として、三重県の様々な山から豊富な栄養(ミネラル)含んだ川水を受け入れる伊勢湾(三重県産)にこだわる、今年採れた新のりです、まさに至高の味をご賞味ください。

用途*食卓や、お酒のつまみに最高です! *海苔巻き・お茶漬け・おにぎり等 仕様●栄養成分表示(100g当たり):エネルギー297kal、たんぱく質41.4g、脂質3.7g、炭水化物44.3g、食塩相当量1.3g(数値は推定値です)●産地:伊曽島(三重県桑名市) 品名焼海苔 内容量1袋(10枚)
注意
※本製品で使用しているのりは、エビ、カニが生息する水域で採取しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61535899 全形10枚入り
オープン
999
1,079 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする