フィルムフックソープトレー タワー ブラック

フィルムフックソープトレー タワー ブラック 山崎実業 フィルムフックソープトレー タワー ブラック 山崎実業 フィルムフックソープトレー タワー ブラック 山崎実業 フィルムフックソープトレー タワー ブラック 山崎実業 フィルムフックソープトレー タワー ブラック 山崎実業

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。ぬめらず衛生的なソープトレー。目立ちにくいフィルムフックで簡単取り付け。タイルに取り付け可能。浮かせて収納するので石鹸を素早く乾燥。

付属品クッション×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ブラック 取付取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 質量(g)約200 シリーズタワー 耐荷重(kg)約0.5 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×8.5×7.8(フィルムフック含まず) 内寸法(cm)収納部:約W11.5×D7.8×H0.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61693444 4541
オープン
1,600
1,760 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする