高さ伸縮ランタンスタンド タワー ブラック

高さ伸縮ランタンスタンド タワー ブラック 山崎実業 高さ伸縮ランタンスタンド タワー ブラック 山崎実業 高さ伸縮ランタンスタンド タワー ブラック 山崎実業 高さ伸縮ランタンスタンド タワー ブラック 山崎実業 高さ伸縮ランタンスタンド タワー ブラック 山崎実業

インテリアに馴染むデザインでベランダや室内を彩るランタンスタンド。シンプルなデザインで、様々な空間のアクセントになるスタンドです。ベランダ周辺や室内のインテリアに。ランタンや吊り鉢など、様々な物をお好みで吊り下げられます。幅約26cmとコンパクト設計。場所を取らずに設置できます。高さ約80~152cmの間で自由に調節が可能です。

付属品六角レンチ×1 材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン ブラック 質量(g)約2700 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×30×80~152 内寸(cm)フック(吊り下げ部まで)の長さ:約15.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61692796 4515
オープン
4,500
4,950 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする