蚊取り線香ハンガー タワー ブラック

蚊取り線香ハンガー タワー ブラック 山崎実業 蚊取り線香ハンガー タワー ブラック 山崎実業 蚊取り線香ハンガー タワー ブラック 山崎実業 蚊取り線香ハンガー タワー ブラック 山崎実業 蚊取り線香ハンガー タワー ブラック 山崎実業

持ち運びが出来るシンプルな吊り下げ型の巻蚊取り線香ハンガー。ベランダや屋外でも場所を取らない省スペース設計。縦に吊して置けるのでスペースを取りません。持ち手が付いてるので持ち運びに便利。ガーデニングやキャンプなどのアウトドアにも。コの字部分に蚊取り線香の先端を挟むことで、火を消すことができます。
火が完全に消えるまで絶対に離れないでください。また蚊取り線香をコの字部分で折り、再び使い始めることも可能です。
巻蚊取り線香は付属しておりません。

付属品- 適合巻蚊取り線香:直径約11.5cm以内・厚み約4mm以内 材質本体:スチール(粉体塗装) ハンガー:ステンレス ブラック 質量(g)約400 シリーズタワー 耐熱温度(℃)200 適合害虫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×7×18 利用場所屋内/屋外 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61695404 6447
オープン
2,500
2,750 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする