洗面下引っ掛け伸縮バスマット&タオルハンガー タワー ブラック

洗面下引っ掛け伸縮バスマット&タオルハンガー タワー ブラック 山崎実業 洗面下引っ掛け伸縮バスマット&タオルハンガー タワー ブラック 山崎実業 洗面下引っ掛け伸縮バスマット&タオルハンガー タワー ブラック 山崎実業 洗面下引っ掛け伸縮バスマット&タオルハンガー タワー ブラック 山崎実業 洗面下引っ掛け伸縮バスマット&タオルハンガー タワー ブラック 山崎実業

洗面台の引き出しや扉に引っ掛けるだけの簡単取り付け。用途に合わせて伸縮可能。吊り下げ部分が長いので、引き出しの取っ手を避けて使用できます。バスマットも低位置に掛けられて目立たず衛生的。バーが伸縮するので短く使用して省スペースに。フェイスタオルなどを掛けるのに便利です。大判のバスマットも掛けることができます。引っ掛け部分の扉の厚さは約1.5~2cmまで対応。

付属品- 適合取り付け可能な引き出し・扉 引き出し・扉の幅:約30~53cm以上 引き出し・扉の厚さ:約1.5~2cm以内 引き出し・扉と上部との隙間:約3mm以上、本製品は屋内の一般的な扉を対象にしています。、ガラス戸へのご使用はお避けください。 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約230 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30~53×7.5×9 内寸(cm)約W27.5~50.5×D3.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61695447 7421
オープン
2,500
2,750 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする