石こうボード壁対応ウォールヨガマットハンガー フック付き タワー ブラック

石こうボード壁対応ウォールヨガマットハンガー フック付き タワー ブラック 山崎実業 石こうボード壁対応ウォールヨガマットハンガー フック付き タワー ブラック 山崎実業 石こうボード壁対応ウォールヨガマットハンガー フック付き タワー ブラック 山崎実業 石こうボード壁対応ウォールヨガマットハンガー フック付き タワー ブラック 山崎実業 石こうボード壁対応ウォールヨガマットハンガー フック付き タワー ブラック 山崎実業

置き場所に困るヨガマットやフィットネスグッズを壁に収納!石こうボードピンで設置できるフック付きヨガマットハンガー。壁に浮かせて収納できるので、お掃除もラクラク。フィットネスルームの壁面を収納場所として活用できます。収納幅が調節可能なので、長さのあるフィットネスグッズも収納できます。ヨガマットの使用時にはタオルやドリンクの一時置きにも。

付属品石こうボードピンセット×4 木ネジ×4 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 取付取り付け可能な壁面: 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 質量(g)約125(1つあたり) シリーズタワー 耐荷重(kg)ハンガー部:約1.5、フック部:約1(1つあたり/※衝撃をゼロとした場合の耐荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×13.5×12(1つあたり) 内寸法(cm)フック部:約D2.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61695386 4093
オープン
2,200
2,420 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする