シリコーン食器用洗剤詰め替えボトル タワー ブラック

シリコーン食器用洗剤詰め替えボトル タワー ブラック 山崎実業 シリコーン食器用洗剤詰め替えボトル タワー ブラック 山崎実業 シリコーン食器用洗剤詰め替えボトル タワー ブラック 山崎実業 シリコーン食器用洗剤詰め替えボトル タワー ブラック 山崎実業 シリコーン食器用洗剤詰め替えボトル タワー ブラック 山崎実業

食器用洗剤の詰め替えが簡単なシリコーン製詰め替えボトル。柔らかいシリコーン製で、滑りにくくお手入れも簡単。落下時にもシンクをキズつけません。容器には芯材が入っているので、蓋の開閉がしやすく液漏れしにくい構造。開口部が広く洗剤の詰め替えも簡単。先端部は適量の洗剤が出しやすく、液だれしにくい設計。食洗機O K。

材質容器・蓋:シリコーン・ナイロン(芯材) ブラック 容量(mL)約250 質量(g)約160 シリーズタワー 耐熱温度(℃)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5×17.2 商品タイプ詰替えボトル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61695648 3778
オープン
1,700
1,870 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする