FFCジャンパケーブル 10芯 1袋 20個入

FFCジャンパケーブル 10芯 1袋 20個入 日本モレックス(molex)

仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:10●定格電流:500 mA 内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62235427 153660105 65-7388-81
21,100
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
62235436 153660109 65-7392-54
28,600
27,980
30,778 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする