液晶ディスプレイ 7インチ TFT 1024 x 768

液晶ディスプレイ 7インチ TFT 1024 x 768 MIDAS

Midas この 7.0 インチ TFT ディスプレイは、解像度が 1024 x 600 で、横方向に対応しています。このディスプレイの輝度は 450 cd/m 2 で、RGB で表示されます。この表示では、TFP401 コントローラを使用します。視野角: 6 時 接続: 40 極又は 19 極 静電容量タッチを使用

仕様●ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:HDMI●解像度:1024 x 768●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:154.2144 x 85.92mm●ディスプレイタイプ:TFT アズワン品番65-7249-15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61899725 MDT0700ESSC-HDMI
48,200
44,980
49,478 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする