VISHAY VISHAYの 制御機器 VISHAYの 電子部品(オンボード) VISHAYの 能動部品 電気二重層コンデンサ 3V dc 7F リード品 1袋 2個入 電気二重層コンデンサ 3V dc 7F リード品 1袋 2個入 注文コード 61821596 仕様●静電容量:7F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:10mm●高さ:27mm●寸法:10 x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:3 mA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.6mm アズワン品番65-7093-34 内容量1袋(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MAL223551012E3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61821596 MAL223551012E3 ¥1,610 ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 汎用ロジック の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 汎用ロジックIC Texas Instruments 税込¥241 ¥219 バスケットへ 圧電ブザー 75dB DC12V NJコンポーネント 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 高精度サーミスタ(20kΩ±1%) SEMITEC 税込¥241 ¥219 バスケットへ コンデンサマイク ノーブランド 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ コンデンサマイク GB 税込¥208 ¥189 バスケットへ コンデンサマイク 全指向性 JEOU LUEN 税込¥142~ ¥129~ サーミスタ SEMITEC 税込¥241~ ¥219~ オープンコレクタ出力付きヘキサインバータ Texas Instruments 税込¥153 ¥139 バスケットへ EMI対策クランプフィルター 森宮電機 税込¥615~ ¥559~ EMI対策クランプフィルター TDK 税込¥428~ ¥389~ FIXED IND 2.2UH 1.37A 90 MOHM 太陽誘電 税込¥92 ¥84 バスケットへ リードインダクタ(22mH) BOURNS 税込¥96 ¥87 バスケットへ マイカコンデンサ 150pF GB 税込¥252 ¥229 バスケットへ マイカコンデンサ 15pF GB 税込¥252 ¥229 バスケットへ マイカコンデンサ 200pF GB 税込¥252 ¥229 バスケットへ マイカコンデンサ 20pF GB 税込¥252 ¥229 バスケットへ マイカコンデンサ 30pF GB 税込¥252 ¥229 バスケットへ マイカコンデンサ 330pF GB 税込¥252 ¥229 バスケットへ マイカコンデンサ 33pF GB 税込¥252 ¥229 バスケットへ マイカコンデンサ 47pF GB 税込¥252 ¥229 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)能動部品集積回路(IC)汎用ロジック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります 集積回路(IC)その他関連用品 汎用ロジック マイコン データコンバータIC シェアする マイページ 最近見た商品