PM165-R HI

PM165-R HI セメダイン

一液・常温硬化で使いやすい。
貼ったものがずれにくいたれ止めタイプ。
タイル・モルタル等の多孔質材料に接着。
ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能。
弾性接着剤で衝撃や振動に強い。
熱や水に強く屋外でも使用可能。
無溶剤でにおいや火災の危険が少ない。

用途
金属等の表札やプレートの接着。
木やコンクリートの階段への金属や樹脂製ノンスリップ材の接着。
コンクリートへの巾木や木レンガの接着。
材質変成シリコーン 灰白色 不揮発分97% 密度(g/cm3)1.56 張付け可能時間(分)30 粘度(Pa・s)160 危険物の類別非危険物 内容量1本(20mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62613899 RE-530
オープン
399
439 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする