手回し電動ドライバー Lidora

手回し電動ドライバー Lidora 三金 手回し電動ドライバー Lidora 三金 手回し電動ドライバー Lidora 三金 手回し電動ドライバー Lidora 三金

電動と手回しの2Way。電動でくるくると簡単にネジを回転させ、仕上げに手動でぎゅっと締めるなど状況で使い分けもでき便利です。
女性でも手軽に使えるサイズ感、購入した家具の組み立てなどに大変便利にご利用いただけます。
ビット45個+本体+USBケーブル+ビッドマグネットの48点セット。DIYに必要なビッドがほとんど揃っています。
LEDライト付きで暗い場所での作業もビッド先が明るくスムーズに作業ができます。

仕様モータートルク:3Nm セット内容本体、USBケーブル、ビット×45、ビッドマグネット、取扱説明 寸法(mm)幅37×長さ140 質量(g)163 定格電圧(V)3.6 使用時間(分)50(負荷無し時) モーター回転数(min-1[r.p.m])280 充電時間(時間)1 バッテリー容量(mAh)850 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62830996 HD01-LID-BK
オープン
3,990
4,389 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする