実験用作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_半面棚板付_指紋レスメラミン天板_ワークテーブルLABシリーズ

実験用作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_半面棚板付_指紋レスメラミン天板_ワークテーブルLABシリーズ 山金工業

使いやすい高さにセット!指紋の目立たない特殊メラミン天板仕様の、リーズナブルな低床用高さ調整式実験台、収納に便利な半面棚板付。
実験室や研究室での、高さのあるワークを扱う軽作業や軽量機器設置等に最適な、均等耐荷重150kgです。
高さ調整範囲:H400~575mmの間で25mmピッチで調整可能です。作業内容や扱うワークの大きさに合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
カラー:天板ブラウン色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感あるシンプルデザイン!設置場所を選びません。
天板表面材の指紋レスメラミン化粧板は、指紋が目立ちにくく光の反射も抑える為作業に集中して取り組め、作業効率向上に貢献します。
また通常のメラミン化粧板同様、表面硬度が高く耐摩耗性に優れ、傷がつきにくいです。耐久性・耐水性・耐汚染性にも優れています。
さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です!
脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
足元に半面棚板1枚付です。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。

用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。 高さ(mm)400~575 奥行(mm)750 材質(天板)指紋レスメラミン化粧板 色(天板)ブラウン 均等耐荷重(kg)150 材質(脚部)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 色(脚部)シルキーホワイト 内容量1台
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※天板以外の脚部はスチール製(粉体塗装)で、耐薬品仕様ではございませんので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64505238 SLMAL-1575T-BRW 34.9 1500
105,650
63,900
70,290 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64505247 SLMAL-1275T-BRW 29.6 1200
91,050
54,900
60,390 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
64505256 SLMAL-975T-BRW 24.4 900
79,750
47,900
52,690 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

商品説明動画

ワークテーブルLABシリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする