紙エンボス 緩衝材養生シート 1200mm×25m巻 1本

紙エンボス 緩衝材養生シート 1200mm×25m巻 1本 今村紙工 紙エンボス 緩衝材養生シート 1200mm×25m巻 1本 今村紙工 紙エンボス 緩衝材養生シート 1200mm×25m巻 1本 今村紙工
(1件のレビュー)

環境に優しいエンボス加工入りの紙製緩衝材養生シート。表面1mmの凹凸加工でしっかりと梱包物を緩衝します。ロールタイプで自由な大きさで使用できます。

用途壁面等、屋内外の養生材として 仕様●ミシン目加工:無●個別包装:有 材質ライナー280g/m2 形状ロールタイプ 質量(kg)2.1 茶色 寸法(mm×m)幅300×25巻 巻芯径(Φmm)50 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62933774 RE1200-25
オープン
2,890
3,179 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62933774
2024-06-13
用途:
養生に使用
運輸・通信業

材質が良過ぎるので、
非常に重たい。また、紙も分厚く折り曲げなど融通が効かないし、切るのが大変です。
緩衝材としては薄く、もっと発泡材の柔らかな方が良い。中途半端で使い辛い。さて、今後何に使おうか。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする