不織布 緩衝ロール 485mm×390mmミシン加工 1巻(250枚)

不織布 緩衝ロール 485mm×390mmミシン加工 1巻(250枚) 今村紙工

パルプを主原料としたエコな不織布緩衝材です。クッション性・緩衝力にも優れており食器やコップ等の緩衝にもピッタリ。ロールタイプでミシン目が入っているためカットしてご利用いただけます。パルプ成分のため燃えるゴミで処分出来ます。

用途部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。 仕様●ミシン目加工:390mm毎●個別包装:無 材質エアレイド不織布52g/m2 形状ロール 寸法(mm×m)485×97巻 1枚の寸法(mm)485×390 巻芯径(Φmm)50 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62933799 FA485‐390
オープン
2,190
2,409 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする