ガラスコートハイブリットストロングα

ガラスコートハイブリットストロングα クリンビュー

シリコン系撥水剤の強力水弾き効果とフッ素系撥水剤の耐久力をハイブリット。超撥水と長期持久。グリップ塗り面が2倍の大きさで作業性に優れています。

用途車の洗車 幅(mm)155 高さ(mm)220 タイプ塗りこみタイプ 奥行(mm)75 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62934307 D-81
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする