オールサーフェイスボディーコート

オールサーフェイスボディーコート クリンビュー

洗車後の濡れたボディにスプレーして拭き上げるだけ。ガラスや樹脂部分の撥水艶出しがこれ1本。全色対応。

用途車の洗車 幅(mm)75 高さ(mm)210 奥行(mm)75 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応 特性艶出し 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62934334 D-50
オープン
1,390
1,529 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする