ガラスコートビッグ&ビッグα

ガラスコートビッグ&ビッグα クリンビュー

塗り面が2倍の大きさで作業性に優れています。時速38キロ走行から撥水効果。ガラス面に付着した雨や水滴が流れていきます。

用途車の洗車 幅(mm)155 高さ(mm)220 タイプ塗りこみタイプ 奥行(mm)75 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62934298 D-80
オープン
729
802 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする