グリースガン用グリルノズルホース付き

グリースガン用グリルノズルホース付き ベストアンサー グリースガン用グリルノズルホース付き ベストアンサー グリースガン用グリルノズルホース付き ベストアンサー グリースガン用グリルノズルホース付き ベストアンサー グリースガン用グリルノズルホース付き ベストアンサー グリースガン用グリルノズルホース付き ベストアンサー グリースガン用グリルノズルホース付き ベストアンサー グリースガン用グリルノズルホース付き ベストアンサー
(8件のレビュー)

【デュアルハンドル機能】
軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。
片手での操作でも簡単に力をこめられます。
【軽くて丈夫なステンレス鋼】
高品質なステンレス鋼を採用。
軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。
【簡単取り付け】
ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでハンドルを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。
【柔軟性に富んだフレキシブルホース】
約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。
【多彩な用途に対応】
自動車設備や農業機械のメンテンナンス、建設機械や工業機械など様々な用途に対応。
【製造国の意匠権取得】
製造国の意匠権取得済みの正規品です。
【使用方法】
1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。
※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。
※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、別売りの品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。
2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。
3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。
4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。
5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。

用途
自動車や建設機械、工業機械など様々な用途に対応。
ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。
仕様ノズルサイズ(約):全長90mm ハンドル45mm、ホース先端対応規格:1/8npt、ホース長(約):30cm セット内容ノズル、フレキシブルホース 質量(g)ノズル:約120、ホース:約60 口径(Φmm)約14 危険物の類別非危険物 適合ニップルM6、M8、M10、M12、M14 内容量1個
注意
※当製品はアメリカ版NPT規格のため、日本のR規格のネジには接続できません。
※日本規格グリスガン(R1/8)で使用する場合専用の変換ホースでの変換が必要です。
日本メーカーのグリスガンは基本R1/8規格の製品の可能性が高いので、
ベストアンサーブランド【品番 diy-078】のグリスガン変換ホースを一緒に購入することをお勧めします。
※モニターの設定など環境等により商品画像と色味が異なって感じられる場合がございます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63007780 diy-075
オープン
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途:
機械設備のグリースアップ作業
発幸技術有限会社 様

先端をニップルにしっかりと取り付けられるのと、セットした後ポンプを押すのが楽になる。

2024-11-30
用途:
とても便利
佐藤工務 様 (建設業・工事業)

ホースとノズルのネジ山が合わないのは他のレビュー主と一緒ですが、適当にねじ込んで使っても漏れないので大丈夫だと思います。
がっちりキープしてくれてとても便利です。

2024-12-02
用途:
グリース充填
農・林・水産業

1回目は、漏れも無く作業して
もっと早く購入すれば良かったと思ってましたが2回目から何度グリースアップしても
外れて漏れてしまいました。
やはり、値段が安いので使い捨て商品で、がっかりしました。

1人が参考にしています
2024-11-01
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

この手の物は、グリップ?を握るとロックが解除され、グリップから手を離すとロックされる物だと思って購入。
結果は、グリップから手を離した時にロックされるのは予想通り。
ただし、グリップを握っても、グリスニップルへの差し込みは普通のホースと同じで、結構な力で押し込まなければならない。
確かに、写真でもグリップを握った状態で先端が開いていない、ここをちゃんと見ておくべきだった。
まぁ、ただのホースよりは抜き差しの耐久性が有るのかな?、と言う感じ。
あと、付属のホースは結構固い。

3人が参考にしています
対象商品:
63007780
2024-10-18
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

グリスガンとホースのねじ山が違う(ミリ山とインチ山)
変換する ジョイントが必要。

2人が参考にしています
対象商品:
63007780
2024-08-19
用途:
グリスアップ
有限会社 丸一石油商会 様

しっかりロックできて グリス漏れもなく コスパもよくて
いい買い物をしました。

1人が参考にしています
対象商品:
63007780
2024-06-06
用途:
グリス差し
運輸・通信業

今までは片手でニップル側を押さえてグリスガンを片手でなんとかやっていましたが、この商品で固定できて両手で煽ることができるので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
63007780
2024-07-01
用途:
農機具のメンテナンス
製造業

グリスガンへの取り付け(ホース)ネジのハマリが悪い。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする