OPP袋 ミニサイズ テープなし B9用 1パック100枚入

OPP袋 ミニサイズ テープなし B9用 1パック100枚入 今村紙工 OPP袋 ミニサイズ テープなし B9用 1パック100枚入 今村紙工

透明度の高いフタなしのOPP袋。透明度が高いので中身を引き立て美しく見せます。100枚ずつ個包装されている為、保管にも便利。

用途アクセサリー・小物のラッピング、簡易封筒、お薬袋などにオススメ。 材質OPP 厚さ(mm)0.03 透明 サイズB9用 寸法50×80mm フタなし 入数100枚 テープなし 食品衛生法適応外 内容量1パック(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63096655 OP5-8
オープン
119
131 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする