OPP袋 テープなし 底マチ付 Sサイズ 1パック100枚入

OPP袋 テープなし 底マチ付 Sサイズ 1パック100枚入 今村紙工 OPP袋 テープなし 底マチ付 Sサイズ 1パック100枚入 今村紙工

箱やボトルなど底のあるものを綺麗に立ててラッピング、陳列ができます。底処理なしできれいに仕上がります。Sサイズははがきが入ります。

用途箱やボトルなど底のあるものや厚みのあるものに最適 材質OPP 厚さ(mm)0.03 透明 寸法120×185×50mm フタなし マチ(mm)50 入数100枚 テープなし 食品衛生法適応外 内容量1パック(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63096874 OPPG-S
オープン
379
417 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする