OPP袋 アームバック A5用 1パック100枚入

OPP袋 アームバック A5用 1パック100枚入 今村紙工 OPP袋 アームバック A5用 1パック100枚入 今村紙工

中身が見やすく宣伝効果も抜群な商品です。裂けにくい仕様でパンフレットの配布に最適です!

用途展示会やイベントの配布用に 仕様取っ手の小判抜き下部分から袋の底までのサイズ:約208mm 材質OPP 厚さ(mm)0.04 透明 サイズA5 タイプ小判抜き取っ手 寸法180×260mm 加工両サイド破袋防止加工 入数100枚 内容量1パック(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63096978 OK-180
オープン
579
637 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする