OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ A3用 1パック100枚入

OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ A3用 1パック100枚入 今村紙工 OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ A3用 1パック100枚入 今村紙工 OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ A3用 1パック100枚入 今村紙工

空気穴付きのOPP袋です。中に空気がたまることなく作業効率UP。

用途かさばるものや衣服の包装に最適 仕様空気穴あり 材質OPP 厚さ(mm)0.03 透明 サイズA3 寸法310×430+40m フタあり 入数100枚 テープあり 内容量1パック(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63096847 AOPP-A3
オープン
949
1,044 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする