OPP袋 テープあり 胴糊タイプ 長型3号用 1パック100枚入

OPP袋 テープあり 胴糊タイプ 長型3号用 1パック100枚入 今村紙工

本体側にテープのりがついており封入物につきにくい仕様です。本体・テープには静電防止加工済なので作業効率UP!

材質OPP 厚さ(mm)0.03 透明 サイズ長形3号 寸法120×235+40mm フタあり 入数100枚 テープあり(胴糊タイプ) 内容量1パック(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63096804 OPPD-N3
オープン
249
274 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする