片面ホワイトDM用 OPP袋 長型3号用 1パック100枚入

片面ホワイトDM用 OPP袋 長型3号用 1パック100枚入 今村紙工 片面ホワイトDM用 OPP袋 長型3号用 1パック100枚入 今村紙工

OPP素材のフィルム封筒。ワンタッチテープ付で片面ホワイト印刷加工のため書込みできて便利にご利用いただけます。

用途DM用として 材質OPP 厚さ(mm)0.04 表面:白、裏面:透明 サイズ長形3号 寸法120×235×30mm フタあり 入数100枚 テープあり 内容量1パック(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63096768 DM-N3
オープン
489
538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする