片面ホワイトDM用 OPP袋 長型3号用 料金別納マーク入 1パック100枚入

片面ホワイトDM用 OPP袋 長型3号用 料金別納マーク入 1パック100枚入 今村紙工 片面ホワイトDM用 OPP袋 長型3号用 料金別納マーク入 1パック100枚入 今村紙工

料金別納マークが入っており、切手を貼る手間が省けます。大量のDM送付に最適な片面ホワイト印刷加工のテープ付きOPP袋。裏面は透明。

用途DM用として 材質OPP 厚さ(mm)0.04 表面:白、裏面:透明 サイズ長形3号 寸法120×235×30mm 加工料金別納マーク入り フタあり 入数100枚 テープあり 内容量1パック(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63096786 DMA-N3
オープン
499
549 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする